Motion
H38KDD12
RBC® Roulement à billes de commande de cellule - 0.2500 po DI, 1.0000 po DE, 0.4000 po Largeur, Double blindage, Acier laminé à froid
N° D’ARTICLE MI02669383
N° MFRH38KDD12
Prix306.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RBC® Roulement à billes de commande de cellule - 0.2500 po DI, 1.0000 po DE, 0.4000 po Largeur, Double blindage, Acier laminé à froid
N° D’ARTICLE MI02669383
N° MFRH38KDD12
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
Prix306.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Diamètre de la bride
    1.2460 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.4000 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.3400 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Global Largeur  
    0.4000 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    H38KDD12 - Roulement de cellule RBC - Radiaux - Alésage 0.25 po, DE 1.246 po, largeur 0.4 po
  • Application
    Utilisé dans les applications aérospatiales et industrielles qui nécessitent les tolérances les plus strictes.
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier laminé à froid
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Revêtement de finition
    Acier
  • Dégagement interne
    C0
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637400580858
  • Nombre de lignes
    1
  • Forme d’anneau extérieur
    Double bride
  • Type de produit
    Roulements de commande de la cellule
  • Capacité de charge dynamique radiale
    820 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    310 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    RBC®
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    637400580858

Aperçu

Description du fabricant
H38KDD12

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

You May Also Like