Motion
SF-20R RM

SEALMASTER
SF-20R RM

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage 1-1/4 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint en feutre
N° D’ARTICLE MI02670001
N° MFRSF-20R RM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
SF-20R RM

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage 1-1/4 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint en feutre
N° D’ARTICLE MI02670001
N° MFRSF-20R RM

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    3.2500 po
  • Taille du boulon
    0.4375 po
  • Bore Diameter  
    1-1/4 po
  • Largeur du boîtier
    1.1719 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5000 po
  • Overall Length Diameter  
    4.2500 po

Details

  • Matériau du roulement
    52100 Acier/oxyde noir
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    715815
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    250 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    1-14 RM
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Série
    SF
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461334744

Aperçu

Description du fabricant
SF-20R RM
  • Graisse complexe au lithium (incluse)

You May Also Like

Les clients ont également acheté