Spécifications
Dimensions
- Bolt Center To Center Length4.0000 po
- Taille du boulon0.4375 po
- Bore Diameter1-1/2 po
- Largeur du boîtier1.5000 po
- Largeur de la bague intérieure1.9375 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.9375 po
- Overall Length Diameter5.1250 po
Details
- Matériau du roulement52100 Acier/oxyde noir
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro de catalogue du fabricant715817
- Type de montageBride 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement250 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechange2-18 RM
- Type de jointJoint en feutre
- SérieSF
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461334584
Aperçu
Description du fabricant
SF-24 RM
- Graisse complexe au lithium (incluse)
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité