Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/2 po
- Hauteur totale4.5000 po
- Longueur totale5.6875 po
- Largeur totale2.1250 po
- Fente Espacement4.0000 po
Détails
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionsans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantST-24 RM
- Numéro CUP du fabricant662461332702
- Plage de température de fonctionnement250°
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale7340 lbf
- Roulement de rechange2-18 RM
- Type de jointJoint en feutre standard
- SérieM
- Type d’unitéMontage latéral
Aperçu
- Avec joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP