Motion
ST-27 RM

SEALMASTER
ST-27 RM

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 1-11/16 po, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, service standard
N° D’ARTICLE MI02670091
N° MFRST-27 RM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
ST-27 RM

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 1-11/16 po, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, service standard
N° D’ARTICLE MI02670091
N° MFRST-27 RM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-11/16 po
  • Hauteur totale
    4.6250 po
  • Longueur totale
    5.6875 po
  • Largeur totale
    2.1875 po
  • Fente Espacement  
    4.0000 po

Détails

  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ST-27 RM
  • Numéro CUP du fabricant
    662461332672
  • Plage de température de fonctionnement
    250°
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7901 lbf
  • Roulement de rechange
    2-111 RM
  • Type de joint
    Joint en feutre standard
  • Série
    M
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
ST-27 RM
  • Avec joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté