Motion
TB-16 RM

SEALMASTER
TB-16 RM

Bloc d’oreiller de base taraudé - Base taraudée, 1 po de diamètre, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02670114
N° MFRTB-16 RM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
TB-16 RM

Bloc d’oreiller de base taraudé - Base taraudée, 1 po de diamètre, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02670114
N° MFRTB-16 RM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.4375 po
  • Largeur de la base
    1.5000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Hauteur totale
    2.8125 po
  • Longueur totale
    3.0000 po
  • Largeur totale
    1.5000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Avec joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    52100/Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    715834
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    2-1 RM
  • Matériau du joint
    Feutre
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Série
    À TB
  • CUP_NON
    662461332436

Aperçu

Description du fabricant
TB-16 RM
  • Avec joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté