Motion
TB-20RC RM

SEALMASTER
TB-20RC RM

Bloc d’oreiller de base taraudé - Base taraudée, 1-1/4 po de diamètre, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02670123
N° MFRTB-20RC RM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
TB-20RC RM

Bloc d’oreiller de base taraudé - Base taraudée, 1-1/4 po de diamètre, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02670123
N° MFRTB-20RC RM

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.6875 po
  • Largeur de la base
    1.5000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Hauteur totale
    3.4063 po
  • Longueur totale
    4.0000 po
  • Largeur totale
    1.5000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Sans joint Flinger • Comprend la graisse GoldPlex-Hp
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    52100/Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    716117
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    1-14C RM
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    À TB
  • CUP_NON
    662461332368

Aperçu

Description du fabricant
TB-20RC RM
  • Sans joint Flinger
  • Comprend de la graisse GoldPlex-Hp

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté