Motion
64 X 4306
Klozure® MILL-RIGHT® N - Joint d’étanchéité en nitrile - solide, diamètre d’arbre de 25.988 po, diamètre extérieur de 27.625 po, largeur totale de 0.750 po, modèle 64® , matériau pour lèvres Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI02671550
N° MFR64 X 4306
Prix2,204.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Klozure® MILL-RIGHT® N - Joint d’étanchéité en nitrile - solide, diamètre d’arbre de 25.988 po, diamètre extérieur de 27.625 po, largeur totale de 0.750 po, modèle 64® , matériau pour lèvres Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI02671550
N° MFR64 X 4306
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
Prix2,204.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    27.625 po
  • Largeur totale
    0.750 po
  • Diamètre de l’arbre
    25.988 po
  • Poids
    7.50 lb

Détails

  • Boîtier
    Avec étui extérieur
  • Description de la construction
    Rebord simple, jarretière combinée et ressort à doigt avec anneau intérieur
  • Plage de température continue
    -40 à 200°F
  • Mot-clé de description
    Modèle 64®
  • Type de conception
    Modèle 64®
  • Code d’harmonisation
    8487900040.US
  • Matériau pour les lèvres
    Usine droite N
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    21238-4306
  • Numéro CUP du fabricant
    717744018917
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    7000 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.125 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives, industrie des métaux primaires, industrie sidérurgique, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
64X4306 MILL-DROIT N CRS 25.988" DI
  • La famille de joints d’huile KLOZURE® MILL-RIGHT® N (nitrile) modèle 64 offre une résistance modérée à l’abrasion et aux produits chimiques
  • Boîtier extérieur robuste en acier au carbone
  • Configuration à une lèvre avec combinaison de jarretière en acier inoxydable et ressort pour les doigts
  • Le désalignement de puits à puits le plus élevé de l’industrie
  • Température de fonctionnement : -40°F à 200°F (-40°C à 93°C)
  • Fabriqué aux États-Unis