Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur23.500 po
- Largeur totale0.813 po
- Diamètre de l’arbre21.500 po
- Poids8.45 lb
Détails
- BoîtierAvec étui extérieur
- Description de la constructionRebord simple, jarretière combinée et ressort à doigt avec anneau intérieur
- Plage de température continue-40 à 200°F
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Mot-clé de descriptionModèle 64®
- Type de conceptionModèle 64®
- Code d’harmonisation8487900040
- Matériau pour les lèvresUsine droite N
- Type de lèvresLèvre unique
- Numéro de catalogue du fabricant21238-7407
- Nom du fabricant (attribut de description)Verrou
- MatérielMILL-RIGHT® N - Nitrile
- Pression maximale7 psi
- Vitesse de surface maximale de l’arbre7,000 pi/min
- Température maximale200 °F
- Température minimale-40 °F
- Tolérance au désalignement0.125 po à 5,000 pi/min; 0.093 po à 7,000 pi/min
- Plage de température de fonctionnement200 °F
- Tolérance de pression7 psi
- Type de jointJoint d’étanchéité à l’huile
- SérieModèle 64
- Solide/SéparéSolide
- Matériau du ressort302SS
- Application typiqueApplications de service intensif, applications rotatives, industrie des métaux primaires, industrie sidérurgique, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles
Aperçu
- Les éléments d’étanchéité MILL-RIGHT® génèrent moins de chaleur, réduisent la consommation d’énergie, améliorent la résistance chimique et prolongent la durée de vie
- Les dommages aux roulements causés par les ressorts déplacés sont évités par la combinaison unique d’un ressort à doigt verrouillant mécaniquement un ressort de jarretelles en place
- Les combinaisons spéciales de jarretière et de ressort à doigt réduisent les fuites causées par un voilage élevé de l’arbre en appliquant une charge uniforme sur la lèvre autour de l’arbre entier
- Après des événements où un épuisement excessif peut s’être produit, le ressort de la jarretière verrouillé en place par le ressort du doigt rebondira vers son emplacement nominal pour reprendre une étanchéité efficace
- Boîtier en métal robuste pour une rétention maximale de l’alésage
- La bague de remplissage métallique empêche la distorsion du joint d’étanchéité, assurant un ajustement parfait dans l’alésage
- L’élément d’étanchéité ne tombera pas du boîtier avec une défaillance de liaison
- Un insert en laiton se fixe à l’élément et la bague de remplissage métallique verrouille mécaniquement les composants en place.
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Garlock Food-Bev Sugar Refinery Enhancement Case StudyThe customer's sugar crystallizer agitator was not performing correctly. Garlock's 3-D Mixer Seal was installed and significantly reduced maintenance time.
View Literature
Garlock Iron Steel BrochureGarlock provides high-performance sealing solutions for aluminum and steel processing, engineered to withstand extreme temperatures, pressures, and contamination. These durable products reduce downtime, extend bearing life, and improve efficiency, productivity, and profitability.
View Literature
Garlock Safeguarding Critical Water Supply with MULTI-SWELL Case StudyGarlock's fast response and outstanding gasket performance, the system sealed fully from startup. The project stayed on schedule and completely leak-free, safeguarding critical water infrastructure throughout the region and delivering preventative savings in the millions of dollars.
View Literature
Garlock Reliable Sealing for Large-Diameter Water Lines Case StudyThis sizings allows for one-piece construction even for 84-inch flanges. The gaskets controlled swell and high compressibility enabled a reliable seal under low stress while maintaining long-term performance under full system pressure. The customer ultimately selected MULTI-SWELL for its technical advantages and proven performance in water applications.
View Literature
More resources
Garlock LINK SEAL Model C Prevents Flooding at Water Treatment Plant Case Study
A Canadian water treatment plant experienced flooding when a competitor's seal failed on a 24-inch river intake penetration. Replacing it with LINK-SEAL Model C restored protection, preventing leaks and safeguarding critical control room equipment.
Garlock Water Treatment Resort Case Study
A global resort company for a new luxury destination in the Caribbean, required a high-performance expansion joint solution for its water treatment infrastructure.