Motion
21238-8628

GARLOCK KLOZURE
21238-8628

Oil Seal - Solid, 41.875 in Shaft Dia., 43.500 in OD, 1.000 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI02671609
N° MFR21238-8628
Prix3,956.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
21238-8628

Oil Seal - Solid, 41.875 in Shaft Dia., 43.500 in OD, 1.000 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI02671609
N° MFR21238-8628
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
Prix3,956.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    43.500 po
  • Largeur totale
    1.000 po
  • Diamètre de l’arbre
    41.875 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.125 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives, industrie des métaux primaires, industrie sidérurgique, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
64X8628 MILL-DROIT N CRS 41.875" DI