Motion
21243-4194

GARLOCK KLOZURE
21243-4194

Klozure® Oil Seal - Solid, 17.500 in Shaft Dia., 19.000 in OD, 0.688 in Overall Width, Silicone Lip Material
N° D’ARTICLE MI02671635
N° MFR21243-4194
Prix4,284.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
21243-4194

Klozure® Oil Seal - Solid, 17.500 in Shaft Dia., 19.000 in OD, 0.688 in Overall Width, Silicone Lip Material
N° D’ARTICLE MI02671635
N° MFR21243-4194
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
Prix4,284.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    19.000 po
  • Largeur totale
    0.688 po
  • Diamètre de l’arbre
    17.500 po
  • Poids
    4.00 lb

Détails

  • Description de la construction
    Joint assemblé, lèvre simple, lèvre combinée à ressort et jarretière, boîtier en acier au carbone robuste et bague intérieure
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8487900040
  • Matériau pour les lèvres
    Silicone
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro CUP du fabricant
    717744020422
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    Silicone
  • Pression maximale
    7 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    7,000 pi/min
  • Température maximale
    350 °F
  • Température minimale
    -75 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.125 po à 5,000 pi/min; 0.093 po à 7,000 pi/min
  • Plage de température de fonctionnement
    350 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Série
    Modèle 64
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    302SS
  • Synonyme
    Barrière, dynamique, rétention de la lubrification des roulements, exclusion de contamination, désalignement élevé, joint d’arbre radial pour huile ou graisse
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives, industrie des métaux primaires, industrie sidérurgique, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
64X4194 SIL CRS 17.500"ID 19.000"OD
  • Les éléments d’étanchéité MILL-RIGHT® génèrent moins de chaleur, réduisent la consommation d’énergie, améliorent la résistance chimique et prolongent la durée de vie
  • Les dommages aux roulements causés par les ressorts déplacés sont évités par la combinaison unique d’un ressort à doigt verrouillant mécaniquement un ressort de jarretelles en place
  • Les combinaisons spéciales de jarretière et de ressort à doigt réduisent les fuites causées par un voilage élevé de l’arbre en appliquant une charge uniforme sur la lèvre autour de l’arbre entier
  • Après des événements où un épuisement excessif peut s’être produit, le ressort de la jarretière verrouillé en place par le ressort du doigt rebondira vers son emplacement nominal pour reprendre une étanchéité efficace
  • Boîtier en métal robuste pour une rétention maximale de l’alésage
  • La bague de remplissage métallique empêche la distorsion du joint d’étanchéité, assurant un ajustement parfait dans l’alésage
  • L’élément d’étanchéité ne tombera pas du boîtier avec une défaillance de liaison
  • Un insert en laiton se fixe à l’élément et la bague de remplissage métallique verrouille mécaniquement les composants en place.