Motion
21527-2366

GARLOCK KLOZURE
21527-2366

Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 3.500 po, diamètre extérieur de 4.500 po, largeur totale de 0.500 po, matériau pour lèvre Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI02671791
N° MFR21527-2366
Prix164.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
21527-2366

Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 3.500 po, diamètre extérieur de 4.500 po, largeur totale de 0.500 po, matériau pour lèvre Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI02671791
N° MFR21527-2366
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
Prix164.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    4.500 po
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.500 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8487900040
  • Matériau pour les lèvres
    Usine droite N
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Pression maximale
    7 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3,000 pi/min
  • Température maximale
    200 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.020 po à 3,000 pi/min
  • Série
    Modèle 66
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    CRS

Aperçu

Description du fabricant
66X2366 MILL-DROIT N CRS 3.500" DI