Motion
21750-0550

GARLOCK KLOZURE
21750-0550

Klozure® Joint d’étanchéité exclu - 22.835 po de diamètre d’arbre, 22.835 po de portée d’arbre, 0.656 po de section transversale, 0.969 po de largeur, matériau en nitrile
N° D’ARTICLE MI02671997
N° MFR21750-0550
Prix781.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
21750-0550

Klozure® Joint d’étanchéité exclu - 22.835 po de diamètre d’arbre, 22.835 po de portée d’arbre, 0.656 po de section transversale, 0.969 po de largeur, matériau en nitrile
N° D’ARTICLE MI02671997
N° MFR21750-0550
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
Prix781.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’arbre
    22.835 po
  • Gamme de diamètres intérieurs ou d’arbres
    22.835 po
  • Largeur
    0.969 po

Détails

  • Section transversale
    0.656 po
  • Type de conception
    145A2
  • Code d’harmonisation
    4016935020
  • Code à lèvres
    NBR
  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Numéro CUP du fabricant
    717744026219
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5000 pi/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 200 °F
  • Type de joint
    Joint d’exclusion
  • Série
    145A2
  • Application typique
    Industrie des métaux primaires, Industrie de la pâte et du papier, Industrie de l’acier, Utilisation en combinaison avec un joint d’huile comme joint secondaire pour les applications rotatives, Excluseurs d’eau et de particules, Autres applications industrielles, Industrie de l’aluminium
  • CUP_NON
    717744026219

Aperçu

Description du fabricant
145A2 NIT 20.870"-22.830" DI U/C
  • Service haute vitesse
  • Conçu pour une largeur assemblée de 0.781 +/- 0.156 po (19.8 +/- 3.9 mm)