Motion
21767-2657

GARLOCK KLOZURE
21767-2657

Oil Seal - Solid, 4.250 in Shaft Dia., 5.250 in OD, 0.500 in Overall Width, Model 62 Design, Carbon Filled PTFE Lip Material
N° D’ARTICLE MI02672015
N° MFR21767-2657
Prix2,922.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
21767-2657

Oil Seal - Solid, 4.250 in Shaft Dia., 5.250 in OD, 0.500 in Overall Width, Model 62 Design, Carbon Filled PTFE Lip Material
N° D’ARTICLE MI02672015
N° MFR21767-2657

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,922.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    5.250 po
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    4.250 po
  • Poids
    0.14 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de conception
    Modèle 62
  • Code d’harmonisation
    8487900040
  • Matériau pour les lèvres
    PTFE chargé de carbone
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    21767-2657
  • Numéro CUP du fabricant
    717744026660
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Pression maximale
    7 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2,000 pi/min
  • Température maximale
    400 °F
  • Température minimale
    -120 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.005 po à 2,000 pi/min
  • Type de joint
    Lèvre unique avec ressort
  • Série
    Modèle 62
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    302SS

Aperçu

Description du fabricant
62X2657 10 % REMPLI DE CARBONE PTFE 304SS
  • Service à basse vitesse
  • Excellente résistance aux produits chimiques.