Motion
21840-8628

GARLOCK KLOZURE
21840-8628

Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 41.875 po, diamètre extérieur de 43.500 po, largeur totale de 1.000 po, modèle 64WS , matériau pour lèvre en V droit
N° D’ARTICLE MI02672032
N° MFR21840-8628
Prix7,334.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
21840-8628

Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 41.875 po, diamètre extérieur de 43.500 po, largeur totale de 1.000 po, modèle 64WS , matériau pour lèvre en V droit
N° D’ARTICLE MI02672032
N° MFR21840-8628
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
Votre prix7,334.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    43.500 po
  • Largeur totale
    1.000 po
  • Diamètre de l’arbre
    41.875 po
  • Poids
    22.65 lb

Détails

  • Type de conception
    Modèle 64WS
  • Matériau pour les lèvres
    Mill-Right V
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    21840-8628
  • Numéro CUP du fabricant
    717744027438
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Type de joint
    Lèvre unique avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
64X8628 FKM CRS JOINT DE ROUE 41.875" DI
  • Joint assemblé pour service intensif
  • Boîtier extérieur en métal robuste
  • Combinaison unique de support/ressort de jarretière
  • La plus grande capacité de mauvais alignement arbre-alésage de l’industrie