Motion
22500-3233

GARLOCK KLOZURE
22500-3233

Klozure® Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 5.625 po, diamètre extérieur de 6.750 po, largeur totale de 0.625 po, matériau pour lèvre Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI02672111
N° MFR22500-3233
Prix417.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
22500-3233

Klozure® Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 5.625 po, diamètre extérieur de 6.750 po, largeur totale de 0.625 po, matériau pour lèvre Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI02672111
N° MFR22500-3233
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
Prix417.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    6.750 po
  • Largeur totale
    0.625 po
  • Diamètre de l’arbre
    5.625 po
  • Poids
    2.12 lb

Détails

  • Description de la construction
    Joint assemblé, double lèvre, lèvre à ressort et lèvre exclue GYLON®, boîtier en métal robuste
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8487900040
  • Matériau pour les lèvres
    Usine droite N
  • Type de lèvres
    Double lèvre, GYLON Excluder pour les lèvres
  • Numéro CUP du fabricant
    717744560096
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    1,500 pi/min
  • Température maximale
    200 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.010 po à 1,500 pi/min
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Série
    Modèle 53G1
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    302SS
  • Synonyme
    Barrière, dynamique, rétention de la lubrification des roulements, exclusion de contamination, joint d’arbre radial pour huile ou graisse
  • Application typique
    Joint universel, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie minière, industrie des pâtes et papiers, industrie hydroélectrique, industrie sidérurgique, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
53G1X3233 MILL-DROIT N CRS 5.625" DI
  • Le modèle KLOZURE® 53G1 est un joint à double lèvre assemblé à usage général avec une lèvre d’exclusion GYLON®.
  • Ressort à doigt en acier inoxydable sur une seule lèvre.
  • Boîtier extérieur robuste en acier au carbone.
  • MILL-RIGHT® N (nitrile) offre une résistance modérée à l’abrasion et aux produits chimiques.
  • Fabriqué aux États-Unis