Motion
24620-3352

GARLOCK KLOZURE
24620-3352

Klozure® Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 6.102 po, diamètre extérieur de 7.087 po, largeur totale de 0.591 po, matériau pour lèvre Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI02673262
N° MFR24620-3352
Prix185.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24620-3352

Klozure® Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 6.102 po, diamètre extérieur de 7.087 po, largeur totale de 0.591 po, matériau pour lèvre Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI02673262
N° MFR24620-3352
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
Prix185.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    7.087 po
  • Largeur totale
    0.591 po
  • Diamètre de l’arbre
    6.102 po
  • Poids
    0.38 lb

Détails

  • Description de la construction
    Joint fendu, double lèvre, lèvre en biseau inversé avec ressort en acier inoxydable moulé, lèvre antipoussière, D.E. en caoutchouc renforcé de tissu
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    4016935020
  • Matériau pour les lèvres
    Usine droite N
  • Type de lèvres
    Lèvre double, lèvre poussière
  • Numéro CUP du fabricant
    717744040628
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5,000 pi/min
  • Température maximale
    200 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po à 1,000 pi/min; 0.010 po à 2,000 pi/min; 0.008 po à 5,000 pi/min
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Série
    Modèle 26R1
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    302SS
  • Synonyme
    Barrière, dynamique, rétention de la lubrification des roulements, exclusion de contamination, joint d’arbre radial pour huile ou graisse
  • Application typique
    Joint fendu haute performance, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26R1X3352 MILL-DROIT N (48713) 6.102" DI
  • Le modèle KLOZURE® 26R1 est un joint à lèvres double haute performance de conception solide ou fendue.
  • Rebord en biseau inversé avec ressort à doigt moulé en acier inoxydable.
  • La conception à lèvres en biseau inversé empêche le renversement.
  • La lèvre antipoussière empêche la pénétration de contaminants légers.
  • D.E. renforcé de caoutchouc
  • Plaque de couverture recommandée pour les diamètres d'alésage supérieurs à 10 pouces (254 mm).
  • MILL-RIGHT® N (nitrile) offre une résistance modérée à l’abrasion et aux produits chimiques.
  • Pour les joints fendus, les applications non inondées (niveau d’huile sous le joint fendu), les éclaboussures/baignoires ou les applications de chute/pulvérisation/brouillard seulement.
  • Fabriqué aux États-Unis