Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur28.000 po
- Largeur totale0.750 po
- Diamètre de l’arbre26.500 po
- Poids3.84 lb
Détails
- Description de la constructionRebord simple, conception à joint fendu, ressort à doigts en acier inoxydable moulé, D.E. en caoutchouc renforcé de tissu
- Plage de température continue-40 à 300°F
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Mot-clé de descriptionModèle 26
- Type de conceptionModèle 26
- Code d’harmonisation4016935020
- Matériau pour les lèvresMill-Right ES
- Type de lèvresLèvre unique, fendue
- Numéro de catalogue du fabricant24627-0467
- Nom du fabricant (attribut de description)Verrou
- MatérielMILL-RIGHT® ES - Nitrile hydrogéné
- Vitesse de surface maximale de l’arbre5,000 pi/min
- Température maximale300 °F
- Température minimale-40 °F
- Tolérance au désalignement0.015 po à 1,000 pi/min; 0.010 po à 2,000 pi/min; 0.008 po à 5,000 pi/min
- Plage de température de fonctionnement300 °F
- Tolérance de pressionAmbiant
- Type de jointJoint d’étanchéité à l’huile
- SérieModèle 26
- Solide/SéparéFractionnement
- Matériau du ressort302SS
- Application typiqueJoint fendu haute performance, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles
Aperçu
- La conception en biseau inversé empêche le rebord des lèvres de se renverser
- D.E. en caoutchouc renforcé
- Utilise moins d’énergie que les joints à lèvres de contact
- Conforme aux normes de sécurité et de fabrication de l’industrie
- La conception labyrinthe sans contact réduit la résistance de l’arbre
- La protection à vie des roulements augmente le temps moyen entre les défaillances (MBTF)
- Durée de vie prolongée des roulements
- Rendement d’étanchéité constant
- Composants non usés
- L'anneau d'unification breveté de Garlock élimine le contact métal à métal entre le stator et le rotor.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Étude de cas sur l’amélioration de la raffinerie de sucre Garlock Food-BevL’agitateur de cristallisation du sucre du client ne fonctionnait pas correctement. Le joint de mélangeur 3-D de Garlock a été installé et a considérablement réduit le temps d’entretien.
Afficher l’étude de cas
Brochure en acier fer GarlockGarlock offre des solutions d’étanchéité haute performance pour le traitement de l’aluminium et de l’acier, conçues pour résister aux températures, aux pressions et à la contamination extrêmes. Ces produits durables réduisent les temps d’arrêt, prolongent la durée de vie des roulements et améliorent l’efficacité, la productivité et la rentabilité.
Voir la brochure
Étude de cas sur la protection de l’approvisionnement critique en eau Garlock avec MULTI-SWELLLa réponse rapide et la performance exceptionnelle du joint Garlock, le système est entièrement scellé dès le démarrage. Le projet a respecté les échéanciers et n’a pas eu de fuites, protégeant l’infrastructure d’eau essentielle dans toute la région et réalisant des économies préventives de millions de dollars.
Afficher l’étude de cas
Étude de cas sur le scellement fiable Garlock pour les conduites d’eau de grand diamètreCes tailles permettent une construction en une seule pièce, même pour les brides de 84 pouces. Le gonflement contrôlé des joints et la compressibilité élevée ont permis un scellement fiable sous faible contrainte tout en maintenant une performance à long terme sous pleine pression du système. Le client a finalement choisi MULTI-SWELL pour ses avantages techniques et ses performances éprouvées dans les applications d’eau.
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
Étude de cas Garlock LINK SEAL, modèle C, prévient les inondations dans l’usine de traitement de l’eau
Une usine canadienne de traitement de l’eau a subi des inondations lorsque le sceau d’un concurrent a échoué lors d’une pénétration d’entrée de 24 pouces dans la rivière. Le remplacer par le modèle C LINK-SEAL a restauré la protection, prévenant les fuites et protégeant l’équipement essentiel de la salle de contrôle.
Étude de cas Garlock Water Treatment Resort
Une entreprise de villégiature mondiale pour une nouvelle destination de luxe dans les Caraïbes avait besoin d’une solution d’expansion conjointe haute performance pour son infrastructure de traitement de l’eau.