Motion
24700-3490

GARLOCK KLOZURE
24700-3490

Oil Seal - Solid, 13.780 in Shaft Dia., 15.748 in OD, 0.669 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI02673633
N° MFR24700-3490
Prix1,106.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24700-3490

Oil Seal - Solid, 13.780 in Shaft Dia., 15.748 in OD, 0.669 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI02673633
N° MFR24700-3490
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
Prix1,106.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    15.748 po
  • Largeur totale
    0.669 po
  • Diamètre de l’arbre
    13.780 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro CUP du fabricant
    717744123314
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.093 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
59X3490 MILL-DROIT N CRS 13.780" DI