Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur13.500 po
- Largeur totale0.688 po
- Diamètre de l’arbre12.000 po
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Code d’harmonisation8487900040
- Matériau pour les lèvresUsine droite N
- Type de lèvresLèvre unique
- Nom du fabricant (attribut de description)Verrou
- MatérielMILL-RIGHT® N - Nitrile
- Pression maximale7 psi
- Vitesse de surface maximale de l’arbre5,000 pi/min
- Température maximale200 °F
- Température minimale-40 °F
- Tolérance au désalignement0.093 po à 2,500 pi/min; 0,047 po à 5,000 pi/min
- Plage de température de fonctionnement200 °F
- Type de jointJoint d’étanchéité à l’huile
- SérieModèle 59
- Solide/SéparéSolide
- Matériau du ressort302SS
- Application typiqueApplications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles
Aperçu
- Boîtier extérieur en métal robuste
- La conception en biseau inversé empêche le rebord des lèvres de se renverser
- Capacité de désalignement agressif de l’arbre à l’alésage.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Étude de cas sur l’amélioration de la raffinerie de sucre Garlock Food-BevL’agitateur de cristallisation du sucre du client ne fonctionnait pas correctement. Le joint de mélangeur 3-D de Garlock a été installé et a considérablement réduit le temps d’entretien.
Afficher l’étude de cas
Brochure en acier fer GarlockGarlock offre des solutions d’étanchéité haute performance pour le traitement de l’aluminium et de l’acier, conçues pour résister aux températures, aux pressions et à la contamination extrêmes. Ces produits durables réduisent les temps d’arrêt, prolongent la durée de vie des roulements et améliorent l’efficacité, la productivité et la rentabilité.
Voir la brochure
Étude de cas sur la protection de l’approvisionnement critique en eau Garlock avec MULTI-SWELLLa réponse rapide et la performance exceptionnelle du joint Garlock, le système est entièrement scellé dès le démarrage. Le projet a respecté les échéanciers et n’a pas eu de fuites, protégeant l’infrastructure d’eau essentielle dans toute la région et réalisant des économies préventives de millions de dollars.
Afficher l’étude de cas
Étude de cas sur le scellement fiable Garlock pour les conduites d’eau de grand diamètreCes tailles permettent une construction en une seule pièce, même pour les brides de 84 pouces. Le gonflement contrôlé des joints et la compressibilité élevée ont permis un scellement fiable sous faible contrainte tout en maintenant une performance à long terme sous pleine pression du système. Le client a finalement choisi MULTI-SWELL pour ses avantages techniques et ses performances éprouvées dans les applications d’eau.
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
Étude de cas Garlock LINK SEAL, modèle C, prévient les inondations dans l’usine de traitement de l’eau
Une usine canadienne de traitement de l’eau a subi des inondations lorsque le sceau d’un concurrent a échoué lors d’une pénétration d’entrée de 24 pouces dans la rivière. Le remplacer par le modèle C LINK-SEAL a restauré la protection, prévenant les fuites et protégeant l’équipement essentiel de la salle de contrôle.
Étude de cas Garlock Water Treatment Resort
Une entreprise de villégiature mondiale pour une nouvelle destination de luxe dans les Caraïbes avait besoin d’une solution d’expansion conjointe haute performance pour son infrastructure de traitement de l’eau.