Motion
25004-2985

GARLOCK KLOZURE
25004-2985

Oil Seal - Split, 4.000 in Shaft Dia., 5.625 in OD, 0.375 in Overall Width, Silicone Lip Material
N° D’ARTICLE MI02675037
N° MFR25004-2985
Prix300.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
25004-2985

Oil Seal - Split, 4.000 in Shaft Dia., 5.625 in OD, 0.375 in Overall Width, Silicone Lip Material
N° D’ARTICLE MI02675037
N° MFR25004-2985
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
Prix300.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    5.625 po
  • Largeur totale
    0.375 po
  • Diamètre de l’arbre
    4.000 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    4016935020
  • Matériau pour les lèvres
    Silicone
  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Numéro CUP du fabricant
    717744206857
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    Silicone
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2,000 pi/min
  • Température maximale
    350 °F
  • Température minimale
    -75 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.010 po à 1,000 pi/min; 0.005 po à 2,000 pi/min
  • Plage de température de fonctionnement
    350 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Série
    Modèle 23
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Matériau du ressort
    302SS
  • Application typique
    Joint fendu à service général, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie minière, industrie des pâtes et papiers, industrie hydroélectrique, industrie sidérurgique, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
23X2985 SIL SPLIT 4.000" D.I. 5.625" D.E.
  • Plaque de couverture requise
  • Plus de 300,000 tailles facilement disponibles.

You May Also Like