Motion
HDL-4057-V

CR SEALS (SKF)
HDL-4057-V

Single Lip Oil Seal - Solid, 11.500 in Shaft Dia., 13.000 in OD, 0.687 in Overall Width, HDL Design, Fluoro Rubber (FKM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI02676314
N° MFRHDL-4057-V
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
HDL-4057-V

Single Lip Oil Seal - Solid, 11.500 in Shaft Dia., 13.000 in OD, 0.687 in Overall Width, HDL Design, Fluoro Rubber (FKM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI02676314
N° MFRHDL-4057-V
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    13.000 po
  • Largeur totale
    0.687 po
  • Diamètre de l’arbre
    11.500 po
  • Poids
    4.34 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    403000;403002;403004;403006
  • Manchons d’usure compatibles
    84094
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile, industriel lourd
  • Type de conception
    HDL
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311377843
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 390 °F
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Porte-jarretelles et ressort à doigt
  • Application typique
    Machinerie générale, boîtes d’engrenages industrielles, laminoirs, laminoirs à bandes chaudes, laminoirs à froid, laminoirs à papier

Aperçu

Description du fabricant
HDL-4057-V JOINT D’HUILE VITON
  • Les joints HDL sont des joints d’arbre radiaux à boîtier métallique de première qualité pour les applications lubrifiées à l’huile
  • Spécialement conçu pour les conditions de fonctionnement difficiles, les températures, un épuisement considérable et/ou un mauvais alignement