Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre7/8 po
- Anneau intérieur Largeur1.0630 po
- Anneau extérieur Largeur0.5910 po
- Extérieur Diamètre2.0472 po
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lbf
- Capacité de charge statique radiale1780 lbf
- Type de jointJoint de contact
- SérieB200
- CUP_NON0808250100200