Motion
PVB6-RSY-40-CG-30-S30

VICKERS BY DANFOSS
PVB6-RSY-40-CG-30-S30

Pompe à piston hydraulique - PVB, déplacement 13.81 cc/rév., rotation droite de l'entrée
N° D’ARTICLE MI02677009
N° MFRPVB6-RSY-40-CG-30-S30
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
PVB6-RSY-40-CG-30-S30

Pompe à piston hydraulique - PVB, déplacement 13.81 cc/rév., rotation droite de l'entrée
N° D’ARTICLE MI02677009
N° MFRPVB6-RSY-40-CG-30-S30
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    0,75 dans le joint torique SAE
  • Taille du port de sortie
    3/4 dans le joint torique SAE
  • Hauteur totale
    135 mm
  • Longueur totale
    221.4 mm
  • Largeur totale
    152.4 mm
  • Taille du filetage du port
    1-1/16–12 EIG

Détails

  • Application
    Machinerie minière, machines de moulage par injection, machines de formage de métaux, équipement pétrolier et gazier, conduites de convoyeur, métaux primaires, équipement de coupe de métaux
  • Durée de vie des roulements à la pression nominale
    8000 heures
  • Limite de température de démarrage à froid
    104 °C
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Déplacement
    13.81 cc/rév
  • Type de déplacement
    Déplacement variable
  • Matériau du couvercle d’extrémité
    Fonte ductile
  • Propreté du fluide
    ISO 18/14
  • Comp. liquide
    Aucun
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main droite
  • Type d’arbre d’entrée
    Droite détrompée
  • Couple continu maximal
    40 N-m
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Arrêt du volume maximal
    Avec arrêt du volume maximal
  • Pression maximale du boîtier
    210 bars
  • Débit maximum
    8 gal/min
  • Vitesse d’entrée maximale
    1800 tr/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Type de montage
    Bride SAE
  • Niveau de bruit
    64 décibels
  • Pression maximale
    210 bars
  • Série
    PVB
  • Rotation de l’arbre
    Droite
  • Nom/numéro commercial
    Série PVB

Aperçu

Description du fabricant
PVB6 RSY 40 CG 30 S30 POMPE
  • Plusieurs options de commande
  • Déplacement variable
  • Conception compacte

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon