Motion
N317W
Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 85 mm de diamètre intérieur, 180 mm de diamètre extérieur, 180 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI02677179
N° MFRN317W
Prix1,121.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 85 mm de diamètre intérieur, 180 mm de diamètre extérieur, 180 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI02677179
N° MFRN317W
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
Prix1,121.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    180 mm
  • Poids
    9.79 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier pressé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    UK
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176032875
  • Tr/min maximum (graisse)
    2600 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    3200 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    029176032875

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE N-317-W