Motion
ASN22-130-760

ROLLON CORP
ASN22-130-760

Rail télescopique étiré à froid - rail de 22 mm, course : 76 mm, longueur : 130 mm
N° D’ARTICLE MI02678068
N° MFRASN22-130-760
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
ASN22-130-760

Rail télescopique étiré à froid - rail de 22 mm, course : 76 mm, longueur : 130 mm
N° D’ARTICLE MI02678068
N° MFRASN22-130-760
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    130 mm
  • Taille du rail
    22 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    76 mm
  • Poids
    0.37752 lb

Détails

  • Anticorrosion
    Oui
  • Capacité de charge statique axiale
    219 N
  • Prolongation
    50 %
  • Chemins de roulement durcis
    Oui
  • Capacité de moment
    10 N-m, 15 N-m, 5.7 N-m
  • Température de fonctionnement
    -30°C/+170 °C
  • Quantité du colis
    1
  • Type de profil
    Tiré à froid
  • Capacité de charge statique radiale
    313 N
  • Style de rail
    Rail télescopique
  • Type de glisseur
    Boules

Aperçu

Description du fabricant
ASN22-130-76, TAILLE 22 RAIL TÉLESCOPIQUE
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon