Motion
NCME075-1000C

SMC CORP OF AMERICA
NCME075-1000C

NCM, cylindre pneumatique
N° D’ARTICLE MI02678866
N° MFRNCME075-1000C
Prix53.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCME075-1000C

NCM, cylindre pneumatique
N° D’ARTICLE MI02678866
N° MFRNCME075-1000C
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
Prix53.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Taille du cylindre
    Standard
  • Longueur totale
    14.53 po
  • Largeur totale
    0.86 po
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    39.3 lbf
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    44.2 lbf
  • Taille de la tige
    0,2500 po
  • Taille de la tige / Filetage
    1/4-28 UNF mâle
  • Accident vasculaire cérébral  
    10.000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Version standard à tige unique à double action de nos cylindres en acier inoxydable NCM. Une bague d'usure prolonge la durée de vie du joint et une bague de tige en bronze est standard sur toutes les tailles d'alésage. L'IGC est disponible en styles de montage 3 (avant, double extrémité et pivot arrière). L’IGC peut être commuté automatiquement sans modifier la dimension du cylindre. Les diamètres d’alésage varient de 7/16 po à 2 po et les courses standard de 1/2 po à 12 po.
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    8 psi
  • Type de montage
    Montage à deux extrémités
  • Plage de pression de fonctionnement
    8 psi à 250 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    40 °F à 140 °F
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    UNF
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    NCM

Aperçu

Description du fabricant
NCME075-1000C CYL.
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage (pouces) : 7/16, 9/16, 3/4, 7/8, 1 1/16,1 1/4, 1 1/2, 2
  • Montages : nez, arrière, extrémité, tige, bloc
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fil de connexion
  • Gaine de tige en option

Les clients ont également acheté