Motion
AS3200-N02-SD

SMC CORP OF AMERICA
AS3200-N02-SD

Contrôle de débit AS avec taille de carrosserie standard 3/8
N° D’ARTICLE MI02678923
N° MFRAS3200-N02-SD
Prix17.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AS3200-N02-SD

Contrôle de débit AS avec taille de carrosserie standard 3/8
N° D’ARTICLE MI02678923
N° MFRAS3200-N02-SD
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
Prix17.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    3/8 standard
  • Type de port d’entrée
    1/4 NPT femelle fileté
  • Type de port de sortie
    1/4 NPT femelle fileté
  • Hauteur totale
    53.7 mm
  • Longueur totale
    30 mm
  • Largeur totale
    24.3 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton, zinc
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    14 mm2
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Mesure
    Sortie du compteur
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Coude
  • Type de connexion de port
    Fileté
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Norme de filetage
    NPT
  • Fonction de la vanne
    Aiguille

Aperçu

Description du fabricant
CONTRÔLEUR DE VITESSE AS3200-N02-SD , UN
  • Le débit peut être ajusté à l’aide d’un tournevis à tête plate
  • Empêche un fonctionnement manuel accidentel
  • Les types de compteurs-sortie et de compteurs-entrée peuvent être visuellement distinguéspar le symbole de direction du débit sur le corps en métal
  • Sur les modèles standard, toutes les pièces en laiton sont plaquées nickel sans électrolyte
  • Disponible en tailles de port PT, NPT ou G(PF)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté