Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale154.1 mm
- Largeur totale50 mm
- Taille du portSAE 10 (7/8–14 UNF)
Détails
- ActionnementSolénoïde
- Matériau du corpsAcier
- Sexe de la connexionFemme
- Comp. liquideHuile hydraulique
- Température de fonctionnement maximale+248 °F
- Débit maximum15 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Type de montageEn ligne
- Matériau du jointNitrile
- SérieSRV
- Type de vanneSoupape de décharge avec joints en nitrile