Spécifications
Dimensions
- Longueur de la base1.38 po
- Largeur de la base1-3/4 po
- Longueur du bras de la pince2.11 po
- Hauteur sous la barre1-1/4 po
- Poids0.7 lb
Détails
- Type de barreForme en U
- Matériau de baseAcier inoxydable
- Style de pinceMaintien vertical
- Style de poignéeLevier droit
- Capacité de conservation maximale450 lb
- Type de basculeVertical
Aperçu
Description du fabricant
PINCE CO 207USS DE STA