Motion
E400-N02
Adaptateur de tuyau - À utiliser avec AC40, 1/4 NPT port
N° D’ARTICLE MI02681621
N° MFRE400-N02
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur de tuyau - À utiliser avec AC40, 1/4 NPT port
N° D’ARTICLE MI02681621
N° MFRE400-N02

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1.2
  • Longueur
    1.3
  • Poids
    0.17 lb, 0.2
  • Largeur
    1.4

Détails

  • Type d’accessoire
    Adaptateur de tuyau
  • Série
    ACCÈS CA

Aperçu

Description du fabricant
E400-N02 ADAPTATEUR DE TUYAUTERIE
  • Adaptateur de tuyauterie : M5 x 0.8, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1"
  • Entretien facile
  • Détacher l’équipement sans retirer la tuyauterie
  • S’assemble aux FRL en serrant simplement les vis

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon