Motion
HP7705-7.5IN MTW PT

REXNORD INC
HP7705-7.5IN MTW PT

Chaîne Rexnord MatTop® 81415181 série 7705 moulée à la largeur (MTW) avec PosiTrack et goupilles en polyester
N° D’ARTICLE MI02682542
N° MFRHP7705-7.5IN MTW PT
Price$83.50/ft
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
HP7705-7.5IN MTW PT

Chaîne Rexnord MatTop® 81415181 série 7705 moulée à la largeur (MTW) avec PosiTrack et goupilles en polyester
N° D’ARTICLE MI02682542
N° MFRHP7705-7.5IN MTW PT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix83.50 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chain Or Flight Width  
    7.5000 po
  • Chain Pitch  
    1 po
  • Guide de dégagement droit
    1-3/4 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1 po
  • Poids
    0.14 lb
  • Poids par pied
    2.76 lb

Details

  • Détails supplémentaires
    Chaîne MatTop® moulée jusqu’à la largeur de HP7705 7.5 po de large avec PosiTrack et goupilles en polyester moulées dans un matériau brun haute performance
  • Matériau de la chaîne de base
    HP
  • Matériau de la chaîne
    Brun Haute Performance
  • Type de chaîne
    Chaînes MatTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Brun Haute Performance
  • Matériel de vol
    HP
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Polyester
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699277135

Aperçu

Description du fabricant
81415181 HP7705-7.5 MTW PT
  • HP7705 7.5 Inch Wide Molded-To-Width MatTop® Chain With PosiTrack Molded in Brown High Performance Material And Assembled With Polyester Pins

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté