Motion
SMR4304MG5
Capteur photoélétrique SpaceMaster de série SMR 4304 – Tension d’entrée : 10–30V c.c.
N° D’ARTICLE MI02684230
N° MFRSMR4304MG5
Prix400.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capteur photoélétrique SpaceMaster de série SMR 4304 – Tension d’entrée : 10–30V c.c.
N° D’ARTICLE MI02684230
N° MFRSMR4304MG5
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
Prix400.74 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Mode de fonctionnement et plage de détection maximale : faisceau traversant de 1 M à 12 M• Connexion de câble ou de fiche • Réglage de la sensibilité par l’entrée de commande • Grande variété de boîtiers • Indicateur d’alimentation et de sortie • Tolérance élevée aux environnements hostiles • Tension d’alimentation de 10V c.c. à 30V c.c. • Sortie transistor à trois fils, NPN ou PNP
  • Type de produit
    Capteurs photoélectriques

Aperçu

Description du fabricant
SMR4304MG5 RÉCEPTEUR
  • Mode de fonctionnement et plage de détection maximale : faisceau de 1 M à 12 M
  • Connexion de câble ou de fiche
  • Réglage de la sensibilité par l’entrée de commande
  • Grande variété de boîtiers
  • Indicateur d’alimentation et de sortie
  • Grande tolérance aux environnements hostiles
  • Tension d'alimentation de 10V c.c. à 30V c.c.
  • Sortie transistor à trois fils, NPN ou PNP