Spécifications
Dimensions
- Hauteur1.75
- Longueur3.45
- Poids0.485
- Largeur3.05
Détails
- Caractéristiques et avantages• Comprend un transmetteur autonome SMT, et un récepteur SMR à utiliser en mode faisceau • L’entrée de commande du SMT peut être utilisée pour désactiver ou activer temporairement la puissance de transmission à des fins d’essai, les applications de multiplexage ou comme régulation graduelle du niveau de puissance de transmission • L’émetteur et le récepteur sont protégés contre l’inversion de polarité des blocs d’alimentation; signaux d’entrée et de sortie de commande • La sortie est protégée contre les courts-circuits et les charges inductives• Mode de fonctionnement et plage de détection maximale : Faisceau traversant 1 M à 6 M • Réglage de la sensibilité par l’entrée de commande • Indicateurs d’alimentation et de sortie • Tolérance élevée aux environnements hostiles • Temps de réponse de 5 ms ou 0,5 ms • Faible consommation de courant • Vitesse de cycle maximale du récepteur : 100 Hz à l’exception de SMR6402TSJ qui est 1,000 Hz
- Type de produitCapteurs photoélectriques
Aperçu
- Comprend un transmetteur autonome SMT et un récepteur SMR à utiliser en mode de faisceau
- L’entrée de commande du SMT peut être utilisée pour désactiver ou activer temporairement la puissance de transmission à des fins d’essai, de multiplexage ou comme régulation graduelle du niveau de puissance de transmission
- L’émetteur et le récepteur sont protégés contre la polarité inverse des alimentations, des signaux d’entrée et de sortie de commande
- La sortie est protégée contre les courts-circuits et les charges inductives
- Mode de fonctionnement et plage de détection maximale : à travers le faisceau de 1 M à 6 M
- Réglage de la sensibilité par l’entrée de commande
- Indicateurs de puissance et de sortie
- Grande tolérance aux environnements hostiles
- Temps de réponse de 5 ms ou 0,5 ms
- Faible consommation de courant
- Vitesse de cycle max. du récepteur : 100 Hz, à l’exception de SMR6402TSJ qui est de 1,000 Hz