Motion
SMRR7600TPJ
Capteur photoélectrique SpaceMaster de série SM 7000 — Connexion : 4 broches, fiche M12
N° D’ARTICLE MI02684325
N° MFRSMRR7600TPJ
Prix312.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capteur photoélectrique SpaceMaster de série SM 7000 — Connexion : 4 broches, fiche M12
N° D’ARTICLE MI02684325
N° MFRSMRR7600TPJ
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
Votre prix312.88 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Comprend un transmetteur autonome SMT et un récepteur SMR à utiliser en mode faisceau, un SMP pour la proximité diffuse, SMRR pour rétroréfléchissant et SMPF pour utilisation avec les câbles à fibre optique • Réglage de la sensibilité par l’intermédiaire d’un potentiomètre intégré avec une connexion de câble ou de fiche • L’entrée de commande dans le SMT est destinée à être utilisée pour désactiver ou activer temporairement la puissance de transmission à des fins d’essai ou pour des applications de multiplexage • Série complète protégée contre la polarité inversée des blocs d’alimentation, signaux d'entrée et de sortie de commande • La sortie est protégée contre les courts-circuits et les charges inductives • Réglage de la sensibilité par potentiomètre • Fonction lumineuse ou sombre sélectionnable par commutateur • Indicateurs d'alimentation et de sortie • Tolérance élevée aux environnements hostiles • Tension d'alimentation de 10V à 30V c.c. • Entrée de test • Vitesse de cycle maximale des récepteurs : 250 Hz • Fonction de commutation : NPN/PNP • Mode de sortie : NO/NC (Normalement ouvert/Normalement fermé)Mode de fonctionnement et plage de détection maximale : • À travers le faisceau : 0 M à 20 M• Proximité diffuse : 0 cm à 50 cm• Réfléchissant rétro : 0 M à 3 M• Fibre : Dépend de la fibre optique
  • Type de produit
    Capteurs photoélectriques

Aperçu

Description du fabricant
SMRR7600TPJ
  • Comprend un transmetteur autonome SMT et un récepteur SMR à utiliser en mode faisceau, un SMP pour la proximité diffuse, un SMRR pour la rétroréflexion et un SMPF pour une utilisation avec les câbles à fibre optique
  • Réglage de la sensibilité au moyen d'un potentiomètre intégré avec connexion par câble ou fiche
  • L’entrée de commande du SMT est destinée à être utilisée pour désactiver ou activer temporairement la puissance de transmission à des fins d’essai ou pour des applications de multiplexage
  • Série complète protégée contre l’inversion de polarité des alimentations, signaux d’entrée et de sortie de commande
  • La sortie est protégée contre les courts-circuits et les charges inductives
  • Réglage de la sensibilité par potentiomètre
  • Fonction d’éclairage ou d’obscurité sélectionnable
  • Indicateurs de puissance et de sortie
  • Grande tolérance aux environnements hostiles
  • Tension d'alimentation c.c. de 10V à 30V
  • Entrée de test
  • Vitesse de cycle maximale des récepteurs : 250 Hz
  • Fonction de commutation : NPN/PNP
  • Mode de sortie : NO/NC (Normalement ouvert/Normalement fermé)Mode de fonctionnement et plage de détection maximale :
  • Faisceau traversant : 0 M à 20 M
  • Proximité diffuse : 0 cm à 50 cm
  • Réfléchissant rétro : 0 à 3 m
  • Fibre : Dépend de la fibre optique

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif