Motion
SMT3000CS305

TELCO SENSORS INC
SMT3000CS305

Capteur photoélectrique SpaceMaster de série SM 3000 — Fonction de commutation : S.O.
N° D’ARTICLE MI02684345
N° MFRSMT3000CS305
Prix148.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TELCO SENSORS INC
SMT3000CS305

Capteur photoélectrique SpaceMaster de série SM 3000 — Fonction de commutation : S.O.
N° D’ARTICLE MI02684345
N° MFRSMT3000CS305
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
Prix148.93 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Comprend un transmetteur autonome SMT à faible coût, et un récepteur SMR à utiliser en mode faisceau • L’entrée de commande du SMT peut être utilisée pour désactiver ou activer temporairement la puissance de transmission à des fins d’essai, les applications de multiplexage ou comme régulation graduelle du niveau de puissance de transmission • L’émetteur et le récepteur sont protégés contre l’inversion de polarité des blocs d’alimentation; signaux d’entrée et de sortie de commande • La sortie est protégée contre les courts-circuits et les charges inductives • Mode de fonctionnement et plage de détection maximale : Faisceau traversant 1 M à 12 M • Réglage de la sensibilité par l’entrée de commande • Indicateur d’alimentation et de sortie • Tolérance élevée aux environnements hostiles • Tension d’alimentation de 10V–30V c.c. • Connexion de câble de 5 M • Vitesse de cycle maximale du récepteur (Hz) : supérieur à 125
  • Type de produit
    Capteurs photoélectriques

Aperçu

Description du fabricant
ÉMETTEUR À PRESSION SMT3000CS305 C.C.
  • Comprend un transmetteur autonome SMT à faible coût et un récepteur SMR à utiliser en mode faisceau
  • L’entrée de commande du SMT peut être utilisée pour désactiver ou activer temporairement la puissance de transmission à des fins d’essai, de multiplexage ou comme régulation graduelle du niveau de puissance de transmission
  • L’émetteur et le récepteur sont protégés contre la polarité inverse des alimentations, des signaux d’entrée et de sortie de commande
  • La sortie est protégée contre les courts-circuits et les charges inductives
  • Mode de fonctionnement et plage de détection maximale : à travers le faisceau de 1 M à 12 M
  • Réglage de la sensibilité par l’entrée de commande
  • Indicateur d’alimentation et de sortie
  • Grande tolérance aux environnements hostiles
  • Tension d’alimentation c.c. 10V–30V
  • Connexion de câble 5 M
  • Fréquence de cycle maximale du récepteur (Hz) : supérieure à 125