Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur libre10 mm, 11 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 22 mm, 24 mm, 25 mm, 26 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm, 35 mm, 36 mm, 37 mm, 38 mm
Détails
- Revêtement de finitionPhosphate noir
- MatérielAcier
- TypeInterne