Motion
BW100X100
BW100X100 « Eau Bleue » BW de série 1 po Flexible d'aspiration en PVC basse température de 100 pi et de diamètre intérieur standard
N° D’ARTICLE MI02686325
N° MFRBW100X100
Prix2.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BW100X100 « Eau Bleue » BW de série 1 po Flexible d'aspiration en PVC basse température de 100 pi et de diamètre intérieur standard
N° D’ARTICLE MI02686325
N° MFRBW100X100

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2.75 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis
  • Couleur
    Construction transparente
  • Type de tuyau
    Matériaux « Cold-Flex »
  • Numéro CUP du fabricant
    822353074893
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Flexible d'aspiration basse température en PVC de la série BW BW
  • Applications typiques
    Conditions de froid extrême, pompes, location et assèchement de construction, pompes, déchets, aspiration d’eau - service standard
  • CUP_NON
    822353074893
  • Pression de service
    90 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU DE BW-100-100 1 PO
  • Matériaux « Cold-Flex » - Le tuyau reste flexible à des températures inférieures à zéro. Méfiez-vous des imitations! L’Eau Bleue s’adapte vraiment au froid extrême. Construction transparente - « Voir-le-flux ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit. Couvercle extérieur lisse (tailles 1 po - 4 po) - Procure une pression nominale accrue et une surface lisse pour le cerclage. Sans phtalate