Motion
HS1234-08X50
HS1234-08X50 Série Tundra-Air® HS1234-08 0.781 po Diamètre extérieur nominal et longueur assemblées de 50 pi Flexible d'air en PVC basse température
N° D’ARTICLE MI02686433
N° MFRHS1234-08X50
Prix110.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HS1234-08X50 Série Tundra-Air® HS1234-08 0.781 po Diamètre extérieur nominal et longueur assemblées de 50 pi Flexible d'air en PVC basse température
N° D’ARTICLE MI02686433
N° MFRHS1234-08X50
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
Prix110.30 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Flexibles d'air basse température de haute qualité (avec limiteurs de courbure en caoutchouc) 1/4" et 3/8" uniquement
  • Couleur
    Rouge
  • Type de tuyau
    Assemblage de flexible d'air basse température de haute qualité
  • Numéro CUP du fabricant
    822353114582
  • Types de produits
    Flexible d’air basse température en PVC Tundra-Air® série HS1234
  • Type
    Assemblage de flexible d'air basse température
  • CUP_NON
    822353114582
  • Pression de service
    300 psi

Aperçu

Description du fabricant
FLEXIBLE D'AIR BASSE TEMPÉRATURE HS1234-08X50 .