Motion
SLD 2600 MM 45X75

LOVEJOY INC
SLD 2600 MM 45X75

Raccord rigide verrouillable sans clé - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 75 mm, longueur de 1.7720 po, acier
N° D’ARTICLE MI02686483
N° MFRSLD 2600 MM 45X75
Prix570.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
SLD 2600 MM 45X75

Raccord rigide verrouillable sans clé - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 75 mm, longueur de 1.7720 po, acier
N° D’ARTICLE MI02686483
N° MFRSLD 2600 MM 45X75
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
Prix570.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Accouplement Longueur  
    1.7720 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.6140 po
  • Extérieur Diamètre  
    75 mm
  • Taille du filetage
    M8
  • Poids
    2.21 lb

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    69790497937
  • Numéro CUP du fabricant
    697904979374
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    2361 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Couple de serrage des vis
    30.20 pi-lb
  • Série
    2600
  • CUP_NON
    697904979374

Aperçu

Description du fabricant
SLD-2600-MM-45X75
  • Robuste
  • Couple très élevé
  • Autocentrage
  • Concentricité exceptionnelle

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer