Spécifications
Dimensions
- Pression de contact du moyeu14563 psi
- Taille de la visM8
- Pression de contact de l’arbre189.9 N/mm^2
- Poids3.09 lb
Détails
- Nombre de vis verrouillées10
- Couple de serrage des vis30.20 pi-lb
- SérieSLD2600
- Force axiale transmissible43612 lbf