Spécifications
Dimensions
- Pression de contact du moyeu16283 psi
- Taille de la visM10
- Pression de contact de l’arbre220.52 N/mm^2
- Poids6.39 lb
Détails
- Nombre de vis verrouillées10
- Couple de serrage des vis61.20 pi-lb
- SérieSLD2600
- Force axiale transmissible71009 lbf