Motion
SLD 2600 MM 120X165

LOVEJOY INC
SLD 2600 MM 120X165

Bague sans clé - Série SLD2600
N° D’ARTICLE MI02686497
N° MFRSLD 2600 MM 120X165
Prix2,082.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
SLD 2600 MM 120X165

Bague sans clé - Série SLD2600
N° D’ARTICLE MI02686497
N° MFRSLD 2600 MM 120X165
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
Prix2,082.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pression de contact du moyeu
    17088 psi
  • Taille de la vis
    M12
  • Pression de contact de l’arbre
    212.91 N/mm^2
  • Poids
    18.96 lb

Détails

  • Nombre de vis verrouillées
    14
  • Couple de serrage des vis
    106.90 pi-lb
  • Série
    SLD2600
  • Force axiale transmissible
    148816 lbf

Aperçu

Description du fabricant
SLD-2600-MM-120X165

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer