Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre200 mm
- Accouplement Longueur5.7480 po
- Longueur jusqu’à Alésage5.3540 po
- Extérieur Diamètre260 mm
- Taille du filetageM16
- Poids44.09 lb
Détails
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant69790497959
- Numéro CUP du fabricant697904979596
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis94219 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées16
- Type de produitRaccords rigides verrouillables sans clé
- Couple de serrage des vis261.80 pi-lb
- Série2600
- CUP_NON697904979596
Aperçu
- Robuste
- Couple très élevé
- Autocentrage
- Concentricité exceptionnelle