Spécifications
Dimensions
- Pression de contact du moyeu12778 psi
- Taille de la visM8
- Pression de contact de l’arbre168.88 N/mm^2
- Poids2.98 lb
Détails
- Nombre de vis verrouillées8
- Couple de serrage des vis30.20 pi-lb
- SérieSLD 2600
- Force axiale transmissible33981 lbf