Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre75 mm
- Accouplement Longueur1.2990 po
- Longueur jusqu’à Alésage0.9840 po
- Extérieur Diamètre5.4330 po
- Taille du filetageM8
- Poids3.86 lb
Détails
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant69790498018
- Numéro CUP du fabricant697904980189
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis2876 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées7
- Type de produitRaccords rigides verrouillables sans clé
- Couple de serrage des vis22 pi-lb
- Série900
- CUP_NON697904980189
Aperçu
- Autocentrage
- Concentricité exceptionnelle
- Convient aux arbres creux
- Position du moyeu axial fixée pendant le serrage
- Recommandé pour les arbres creux