Motion
SLD 1500 MM 25X50

LOVEJOY INC
SLD 1500 MM 25X50

Raccord rigide verrouillable sans clé - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 50 mm, longueur de 0.7870 po, acier
N° D’ARTICLE MI02686590
N° MFRSLD 1500 MM 25X50
Prix161.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
SLD 1500 MM 25X50

Raccord rigide verrouillable sans clé - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 50 mm, longueur de 0.7870 po, acier
N° D’ARTICLE MI02686590
N° MFRSLD 1500 MM 25X50
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
Votre prix161.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Accouplement Longueur  
    0.7870 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.6690 po
  • Extérieur Diamètre  
    50 mm
  • Taille du filetage
    M6
  • Poids
    0.55 lb

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    69790498041
  • Numéro CUP du fabricant
    697904980417
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    258 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Couple de serrage des vis
    11.80 pi-lb
  • Série
    1500
  • CUP_NON
    697904980417

Aperçu

Description du fabricant
SLD-1500-MM-25X50
  • Couple moyen élevé
  • Auto-libération
  • Pas d’autocentrage
  • Position du moyeu axial fixée pendant le serrage