Spécifications
Dimensions
- Pression de contact du moyeu15954 psi
- Taille de la visM6
- Pression de contact de l’arbre186 N/mm^2
- Poids0.66 lb
Détails
- Nombre de vis verrouillées12
- Couple de serrage des vis11.80 pi-lb
- SérieSLD1500
- Force axiale transmissible9378 lbf