Motion
SLD 1500 MM 48X80

LOVEJOY INC
SLD 1500 MM 48X80

Bague sans clé - Série SLD1500
N° D’ARTICLE MI02686599
N° MFRSLD 1500 MM 48X80
Prix257.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
SLD 1500 MM 48X80

Bague sans clé - Série SLD1500
N° D’ARTICLE MI02686599
N° MFRSLD 1500 MM 48X80
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
Prix257.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pression de contact du moyeu
    17405 psi
  • Taille de la vis
    M8
  • Pression de contact de l’arbre
    210 N/mm^2
  • Poids
    1.32 lb

Détails

  • Nombre de vis verrouillées
    12
  • Couple de serrage des vis
    28 pi-lb
  • Série
    SLD1500
  • Force axiale transmissible
    16861 lbf

Aperçu

Description du fabricant
SLD-1500-MM-48X80