Motion
SLD 1500 DANS 1-3/16

LOVEJOY INC
SLD 1500 IN 1-3/16

Raccord rigide verrouillable sans clé - 1.1875 po de diamètre, 2.1590 po de diamètre extérieur, 0.8130 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02686632
N° MFRSLD 1500 IN 1-3/16
Prix191.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
SLD 1500 IN 1-3/16

Raccord rigide verrouillable sans clé - 1.1875 po de diamètre, 2.1590 po de diamètre extérieur, 0.8130 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02686632
N° MFRSLD 1500 IN 1-3/16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix191.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.1875 po
  • Accouplement Longueur  
    0.8130 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.6690 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.1590 po
  • Taille du filetage
    M6
  • Poids
    0.60 lb

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    69790498083
  • Numéro CUP du fabricant
    697904980837
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    460 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    12
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Couple de serrage des vis
    11 pi-lb
  • Série
    1500
  • CUP_NON
    697904980837

Aperçu

Description du fabricant
SLD-1500-IN-1-3/16
  • Couple moyen élevé
  • Auto-libération
  • Pas d’autocentrage
  • Position du moyeu axial fixée pendant le serrage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good